Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Flachfolie n.TL 8135-019, 120 my stärkenreduziert, 2000 mm breit


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiThen Flachfolie n.TL 8135-019, 120 my stärkenreduziert, 2000 mm breit
ProfiThen Flachfolie n.TL 8135-019, 120 my stärkenreduziert, 2000 mm breit
Artikel-Nr.:
     686-01628167
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     01628167
EAN/GTIN:
     4018405005410
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie

ProfiThen - TL-Folien stärkenreduziert


Die kostengünstige Alternative zur regulären 200 µ TL-Folie.
LDPE-Flachfolie n. TL 8135-0019, 120 µ stärkenreduziert, transparent, gefaltet auf 1.000/1.100 oder 1.600 mm Rollenbreite, Rll. a 50 lfm., 76 mm Hülse, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • hohe Wasserdampfdichtigkeit gem. TL 8135-0019
  • Festigkeitswerte wie eine 200 µ-Folie
  • gute Schweißnahtfestigkeit
  • geeignet für alle Anwendungen wie Auskleiden, Abdecken und Einwickeln


ProfiThen - Flachfolie n.TL 8135-019 120 my stärkenreduziert, 2000 mm breit/Rolle a 50 lfm, 1 Rolle = 100 qm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Exportverpackungen, ProfiThen - TL-Folien stärkenreduziert, Containerfolie, Exportfolie, Fachfolie, LDPE, ProfiThen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3307*
  
Preis gilt ab 300.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 m²
€ 0,8413*
€ 1,00115
pro m²
ab 200 m²
€ 0,8213*
€ 0,97735
pro m²
ab 500 m²
€ 0,5689*
€ 0,67699
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,4648*
€ 0,55311
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,3807*
€ 0,45303
pro m²
ab 300000 m²
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
01628225
ab € 0,3307*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
01628202
ab € 0,3307*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0186900
ab € 0,3307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.