Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiThen Flachfolie, 120my, 3000mm breit, 50lfm lang, 76mm Hülse


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiThen Flachfolie, 120my, 3000mm breit, 50lfm lang, 76mm Hülse
ProfiThen Flachfolie, 120my, 3000mm breit, 50lfm lang, 76mm Hülse
Artikel-Nr.:
     686-0186900
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0186900
EAN/GTIN:
     4018405006721
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 1000mmx50lfm stärke 120µ...
flachfolie 50 meter

ProfiThen Flachfolie
120 my, stärkenreduziert,
nach TL 8135-019
3000 mm breit, Rolle a 50 lfm
auf 1.500 mm gefaltet
Palette a 20 Rollen

Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: flachfolie, Exportverpackungen, ProfiThen - TL-Folien stärkenreduziert, Containerfolie, Exportfolie, Fachfolie, LDPE, ProfiThen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3307*
  
Preis gilt ab 450.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 m²
€ 0,8213*
€ 0,97735
pro m²
ab 750 m²
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro m²
ab 1500 m²
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro m²
ab 3000 m²
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro m²
ab 450000 m²
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
01628225
ab € 0,3307*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
01628167
ab € 0,3307*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
01628202
ab € 0,3307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.