Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiStretch 17 MBX 503 G, 17 my, transparent, aussen haftend, innen gleitend, 5


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
ProfiStretch 17 MBX 503 G, 17 my, transparent, aussen haftend, innen gleitend, 5
ProfiStretch 17 MBX 503 G, 17 my, transparent, aussen haftend, innen gleitend, 5
Artikel-Nr.:
     686-0160515
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0160515
EAN/GTIN:
     4018405005076
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie

ProfiStretch MBX - Coex Blasfolie


Hochleistungs-Blasfolie für extreme Anforderungen.
ProfiStretch MBX, außen haftend, innen gleitend, transparent

Highlights:
  • optimale Transportsicherheit auch bei schweren, hohen und scharfkantigen Palettenbildern
  • extrem hohe Durchstoß- und Weiterreißfestigkeit
  • kein Verblocken der Paletten durch die gleitende Oberfläche
  • Coex Blasfolienqualität


ProfiStretch 17 MBX 503 G, 17 my, transparent, aussen haftend, innen gleitend, 500 mm breit, Rolle á 2.150 lfm - 76 mm Hülse, 17,7 kg Rollengewicht, Palette á 30 Rollen, Palette 531 kg
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, ProfiStretch, ProfiStretch MBX - Coex Blasfolie, Verpackungsfolien, Automatenfolie, Baufolien, Blasfolie, Hochleistungsfolie, Ladungssicherung, LLDPE, Maschinenwickelrollen, Mehrschichtfolie, Regeneratfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6491*
  
Preis gilt ab 267.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 519 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 534 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 534 Kilogramm
€ 3,9987*
€ 4,75845
pro Kilogramm
ab 1068 Kilogramm
€ 3,7891*
€ 4,50903
pro Kilogramm
ab 2670 Kilogramm
€ 3,7191*
€ 4,42573
pro Kilogramm
ab 5340 Kilogramm
€ 3,6691*
€ 4,36623
pro Kilogramm
ab 267000 Kilogramm
€ 3,6491*
€ 4,34243
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0161213
ab € 3,8006*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0160418
ab € 3,7013*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
01606478
ab € 3,6391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.