Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhbox mit Schleuse Antistatik PC/AL Außenmaße gesamt B x H x T in mm 1210 x 780 x 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1992-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1992-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschuhbox
handschuhbox bohlender
Handschuhbox mit Schleuse Antistatik Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat, Boden aus ableitfähigem Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen und einem Paar Handschuhe Größe 9,75 aus ableitfähigem EPDM, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel, um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2x 5 m Begasungsschlauch aus PVC, 2x 5 m Belüftungsschlauch aus PE). Alle verwendeten Materialen sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6). Abmessungen: Außenmaße gesamt B x H x T in mm 1210 x 780 x 600 Gewicht gesamt kg 20 Innenvolumen Box Liter 290 Innenvolumen Schleuse Liter 24 Gesamtlast Box kg 40 Gesamtlast Schleuse kg 3 Klappdeckelöffnung B x H in mm 850 x 425 Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm 850 x 650 x 540
Weitere Informationen:
Außenmaße gesamt B x H x T in mm:
1210 x 780 x 600
Gewicht gesamt kg:
20
Innenvolumen Box Liter:
290
Innenvolumen Schleuse Liter:
24
Gesamtlast Box kg:
40
Gesamtlast Schleuse kg:
3
Klappdeckelöffnung B x H in mm:
850 x 425
Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm:
850 x 650 x 540
Nutzbarer Innenraum Schleuse B x H x T in mm:
220 x 275 x 320
Eingriffsöffnung in mm:
Ø 190
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.931,94*
€ 7.692,47*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 8.284,05*
€ 8.660,12*
Frei Haus
ab € 8.373,46*
€ 8.759,85*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.660,12*
€ 10.305,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.574,55*
€ 10.203,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.363,64*
€ 9.952,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.284,05*
€ 9.858,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.284,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.