| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-V 1992-08 Herst.-Nr.: V 1992-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Handschuhbox mit Schleuse Antistatik Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat, Boden aus ableitfähigem Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen und einem Paar Handschuhe Größe 9,75 aus ableitfähigem EPDM, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel, um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2x 5 m Begasungsschlauch aus PVC, 2x 5 m Belüftungsschlauch aus PE). Alle verwendeten Materialen sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6). Abmessungen: Außenmaße gesamt B x H x T in mm 1210 x 780 x 600 Gewicht gesamt kg 20 Innenvolumen Box Liter 290 Innenvolumen Schleuse Liter 24 Gesamtlast Box kg 40 Gesamtlast Schleuse kg 3 Klappdeckelöffnung B x H in mm 850 x 425 Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm 850 x 650 x 540 Weitere Informationen: | | Außenmaße gesamt B x H x T in mm: | 1210 x 780 x 600 | Gewicht gesamt kg: | 20 | Innenvolumen Box Liter: | 290 | Innenvolumen Schleuse Liter: | 24 | Gesamtlast Box kg: | 40 | Gesamtlast Schleuse kg: | 3 | Klappdeckelöffnung B x H in mm: | 850 x 425 | Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm: | 850 x 650 x 540 | Nutzbarer Innenraum Schleuse B x H x T in mm: | 220 x 275 x 320 | Eingriffsöffnung in mm: | Ø 190 |
|
| | |
| | | |
| |