Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne STAINLESS STEEL/AL Breite x Höhe x Tiefe mm 472 x 120 x 515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1951-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1951-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne Passend für Maxi Exsikkatoren, Big Star Exsikkator und Exsikkatoren-Wand, Edelstahl, inklusive zwei Führungsschienen aus Aluminium oder Polyamid. Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe mm 472 x 120 x 515 Max. Auffangvolumen Liter 3,5 Material Edelstahl + Aluminium / stainless steel + aluminium Max. Last bei flächiger Belastung kg 30 Auffangwannenfunktion Höhe mm 15 Gewicht inklusive Führungsschienen g ca. 3.300
Weitere Informationen:
Breite x Höhe x Tiefe mm:
472 x 120 x 515
Max. Auffangvolumen Liter:
3,5
Material:
Edelstahl + Aluminium / stainless steel + aluminium
Max. Last bei flächiger Belastung kg:
30
Auffangwannenfunktion Höhe mm:
15
Gewicht inklusive Führungsschienen g ca.:
3.300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 221,93*
€ 258,42*
Frei Haus
ab € 216,61*
€ 277,97*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 254,35*
€ 293,36*
Frei Haus
ab € 257,42*
€ 296,65*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 254,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.