Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Maxi 1-Exsikkator PMMA/AL Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1914-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1914-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Auto-Maxi 1-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Hygrometer, vier Lenkrollen und montierter Trockeneinheit, mit bis zu 17 Böden bestückbar. Es wird ein Stromanschluss 230 V / 50-60 Hz benötigt. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Überstand Trockeneinheit in mm 100 hinten/on back side Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 1030 x 540 Innenvolumen Liter 311 Gewicht kg ca. 31 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 160
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
560 x 1150 x 580
Überstand Trockeneinheit in mm:
100 hinten/on back side
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
495 x 1030 x 540
Innenvolumen Liter:
311
Gewicht kg ca.:
31
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
30
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
160
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.687,38*
€ 4.863,66*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 5.157,72*
€ 5.472,58*
Frei Haus
ab € 5.224,40*
€ 5.535,31*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.472,58*
€ 6.512,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.410,82*
€ 6.438,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.244,62*
€ 6.241,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.171,65*
€ 6.154,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.157,72*
€ 6.137,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.157,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.