Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-V191401 Herst.-Nr.: V 1914-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICCO Auto-Maxi 1-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Hygrometer, vier Lenkrollen und montierter Trockeneinheit, mit bis zu 17 Böden bestückbar. Es wird ein Stromanschluss 230 V / 50-60 Hz benötigt. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Überstand Trockeneinheit in mm 100 hinten/on back side Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 1030 x 540 Innenvolumen Liter 311 Gewicht kg ca. 31 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 160 Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 35 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exsikkator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.680,95* | € 4.871,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 5.171,88* | € 5.480,73* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.200,93* | € 5.543,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.200,93* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|