Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Star-Exsikkator Vitrum Glas/AL Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1825-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1825-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Super-Star-Exsikkator Vitrum Aluminiumrahmen mit Scheiben aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale, Hygrometer, Trocknungsmittel, Zylinderschloss und Schlauch (L = 5m) mit zwei Schnellkupplungen zur Begasung, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375 Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm 150 pro Seite/per panel Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 480 x 330 Innenvolumen Liter 51 Gewicht kg ca. 15 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 10 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30 Schnellkupplung-Durchgang in mm d=6
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
310 x 525 x 375
Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm:
150 pro Seite/per panel
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
260 x 480 x 330
Innenvolumen Liter:
51
Gewicht kg ca.:
15
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
10
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
30
Schnellkupplung-Durchgang in mm:
d=6
Bohrungen Scheibe in mm:
d=16,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.220,02*
€ 1.499,63*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.453,97*
€ 1.598,42*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.647,61*
€ 1.814,81*
Frei Haus
ab € 1.677,04*
€ 1.836,00*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.814,81*
€ 2.159,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,70*
€ 2.140,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,49*
€ 2.060,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,96*
€ 2.011,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.647,61*
€ 1.960,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.647,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.