Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Star-Exsikkator Vitrum Glas/AL Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1825-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1825-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Super-Star-Exsikkator Vitrum Aluminiumrahmen mit Scheiben aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale, Hygrometer, Trocknungsmittel, Zylinderschloss und Schlauch (L = 5m) mit zwei Schnellkupplungen zur Begasung, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375 Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm 150 pro Seite/per panel Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 480 x 330 Innenvolumen Liter 51 Gewicht kg ca. 15 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 10 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30 Schnellkupplung-Durchgang in mm d=6
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
310 x 525 x 375
Zusätzl. Platzbedarf für Kupplung in mm:
150 pro Seite/per panel
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
260 x 480 x 330
Innenvolumen Liter:
51
Gewicht kg ca.:
15
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
10
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
30
Schnellkupplung-Durchgang in mm:
d=6
Bohrungen Scheibe in mm:
d=16,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.443,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,08*
€ 1.921,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,17*
€ 1.907,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,92*
€ 1.830,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,90*
€ 1.607,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.215,81*
€ 1.446,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,81*
€ 1.405,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.