Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-V 1789-07 Herst.-Nr.: V 1789-07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführung Iris-Port Kabeldurchführung Iris-Port, Einzelteile aus PP-natur, zwei kreuzförmig geschlitzte, versetzt montierte Scheiben aus Silikon. Zur direkten Durchführung von Kabeln, Schäuchen und Rohren bis Außen-Durchmesser 40 mm. Einbau in Scheiben mit Stärke von 2-4 mm, Anschlussbohrung-Ø 74,5 mm. Abmessungen: Höhe Innen x Höhe Außen x Durchmesser 27 x 4 x 86 mm Material Polypropylen, Silikon / Polypropylene, Silicone Gewicht g 110 Weitere Informationen: | | Höhe Innen x Höhe Außen x Durchmesser: | 27 x 4 x 86 mm | Material: | Polypropylen, Silikon / Polypropylene, Silicone | Gewicht g: | 110 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,12* | € 138,60* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 118,40* | € 149,59* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 120,34* | € 151,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 118,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|