Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-S 1822-36 Herst.-Nr.: S 1822-36 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flex-Schläuche Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden können. Bei Verwendung von BOLA-Laborverschraubungen ist die Verbindung vollkommen dicht und vakuumtauglich. Abmessungen: Schlauchgröße NW 23 Anschluss-Stück Innen-Ø 20,9 Anschluss-Stück Außen-Ø (1) - 25,4 Biegeradius (1) mm 40 Druckbelastung max. bar 1,2 Länge m 1,0 " Weitere Informationen: | | Schlauchgröße NW: | 23 | Anschluss-Stück Innen-Ø: | 20,9 | Anschluss-Stück Außen-Ø: | (1) - 25,4 " | Biegeradius (1) mm: | 40 | Druckbelastung max. bar: | 1,2 | Länge m: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,22* | € 206,16* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 192,29* | € 232,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,91* | € 234,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 192,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|