Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Schläuche PFA Schlauchgröße NW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-S 1822-34
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1822-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Flex-Schläuche Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden können. Bei Verwendung von BOLA-Laborverschraubungen ist die Verbindung vollkommen dicht und vakuumtauglich. Abmessungen: Schlauchgröße NW 21 Anschluss-Stück Innen-Ø 17,5 Anschluss-Stück Außen-Ø 20 Biegeradius (1) mm 35 Druckbelastung max. bar 2 Länge m 1,0
Weitere Informationen:
Schlauchgröße NW:
21
Anschluss-Stück Innen-Ø:
17,5
Anschluss-Stück Außen-Ø:
20
Biegeradius (1) mm:
35
Druckbelastung max. bar:
2
Länge m:
1
Weitere Suchbegriffe: PFA-Rohr, PFA-Schlauch, Wellschlauch, pfa-schlauch bohlender, flex schlauch, pfa-schlauch 1m, Schlauch, Schläuche, PFA-Schläuche, flexibler Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 171,05*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 148,54*
€ 182,34*
Frei Haus
ab € 150,61*
€ 184,25*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 148,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.