Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermofühler PT 1000 PTFE Fühlernutzlänge mm 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-P 1950-20
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1950-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
pt1000
Thermofühler PT 1000 Mess-Sensor PT 1000 in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571).Fühler Ø 8 mm, Fühlerspitzen Ø 6 mm, Fallschutzring Ø 12 mm.Der Anschluss erfolgt durch ein PFA-überzogenes Anschlusskabel (1,5 m lang, 2-Leiter-Technik). Typische Ansprechzeiten: » T 50: 16 - 18 s » T 90: 47 - 50 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 300 Gesamtlänge mm ca. 360 Anschlussart Litze (Kabel), 2-Leiter-Technik/strands, 2-wire-system
Weitere Informationen:
Fühlernutzlänge mm:
300
Gesamtlänge mm ca.:
360
Anschlussart:
Litze (Kabel), 2-Leiter-Technik/strands, 2-wire-system
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, PT 1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 194,19*
€ 240,27*
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 243,10*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.