Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermofühler PT 1000 PTFE Fühlernutzlänge mm 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-P 1950-15
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1950-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
pt1000
Thermofühler PT 1000 Mess-Sensor PT 1000 in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571).Fühler Ø 8 mm, Fühlerspitzen Ø 6 mm, Fallschutzring Ø 12 mm.Der Anschluss erfolgt durch ein PFA-überzogenes Anschlusskabel (1,5 m lang, 2-Leiter-Technik). Typische Ansprechzeiten: » T 50: 16 - 18 s » T 90: 47 - 50 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 200 Gesamtlänge mm ca. 260 Anschlussart Litze (Kabel), 2-Leiter-Technik/strands, 2-wire-system
Weitere Informationen:
Fühlernutzlänge mm:
200
Gesamtlänge mm ca.:
260
Anschlussart:
Litze (Kabel), 2-Leiter-Technik/strands, 2-wire-system
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, PT 1000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 142,58*
€ 177,38*
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 179,51*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.