Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 595-10 Herst.-Nr.: M 595-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reduzier-Oliven Gerades Verbindungsstück aus PP, mit zwei Oliven zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Verpackungseinheit: 1 Stück Abmessungen: Schlauch-Innen-Ø 1 mm 4,0 – 7,0 Schlauch-Innen-Ø 2 mm 12,0 – 16,0 Länge mm 85,5 Durchgangsbohrung mm 3,0 Weitere Informationen: | | Schlauch-Innen-Ø 1 mm: | 4,0 – 7,0 | Schlauch-Innen-Ø 2 mm: | 12,0 – 16,0 | Länge mm: | 85,5 | Durchgangsbohrung mm: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 7,34* | € 12,50* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 9,68* | € 13,40* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,79* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|