Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-M 580-08 Herst.-Nr.: M 580-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Y-Oliven Verbindungsstück in Y-Form aus PP, mit 3 Oliven zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Verpackungseinheit: 1 Stück Abmessungen: für Schlauch-Innen-Ø mm 6,0 Länge x Breite mm 48,5 x 35 Durchgangsbohrung mm 4,8 Weitere Informationen: | | für Schlauch-Innen-Ø mm: | 6 | Länge x Breite mm: | 48,5 x 35 | Durchgangsbohrung mm: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,18* | € 11,42* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 8,18* | € 12,26* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,27* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|