Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-H 975-26 Herst.-Nr.: H 975-26 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einseitige Dichtungen Silikon-Ring mit Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Gewinde GL 32 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 29 x 14,0 x 9,0 für Rohr-Ø mm 13,0 - 15,0 Weitere Informationen: | | für Gewinde GL: | 32 | Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm: | 29 x 14,0 x 9,0 | für Rohr-Ø mm: | 13,0 - 15,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 14,90* | ab € 3,07* | € 5,08* | | | | Lager 6856 | | | | 10 | | € 10,00* | ab € 3,89* | € 5,19* | | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,95* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 51,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|