Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-H 975-06 Herst.-Nr.: H 975-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einseitige Dichtungen Silikon-Ring mit Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Gewinde GL 18 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 16 x 8,0 x 4,5 für Rohr-Ø mm 7,5 - 9,0 Weitere Informationen: | | für Gewinde GL: | 18 | Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm: | 16 x 8,0 x 4,5 | für Rohr-Ø mm: | 7,5 - 9,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ptfe dichtung, Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 18,90* | ab € 1,86* | € 3,27* | | | | Lager 6856 | | | | 10 | | € 10,00* | ab € 2,37* | € 3,38* | | | | | | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 2,40* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|