Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-H 918-10 Herst.-Nr.: H 918-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GL-Dispenser Schraubkappe schwarz aus PPS mit GL 45, in der Kappe frei drehbarer Dispenser mit Absperrhahn komplett aus PTFE, integrierte Zwangsbelüftung. Mit Stülpkappe aus PTFE zum Verschließen des Auslaufs. Abmessungen: für Gewinde GL 45 Hahnbohrungs-Ø mm 4 Auslauf-Ø mm 4 Weitere Informationen: | | für Gewinde GL: | 45 | Hahnbohrungs-Ø mm: | 4 | Auslauf-Ø mm: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,56* | € 137,55* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 129,39* | € 148,50* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 130,27* | € 150,29* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,25* | € 152,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|