Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-H 902-04 Herst.-Nr.: H 902-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GL-Faltenbälge Zwei Schraubkappen aus PPS mit GL-Gewinde und einer PTFE/FKM-Dichtung, Faltenbalg mit spitzen Falten aus PTFE als Verbindungsstück. Faltenbalg biegsam bis zu einem Winkel von 120°, flexible und spannungsfreie Verbindung. Abmessungen: für Gewinde GL 18 Faltenbalglänge min. mm 42 Faltenbalglänge max. mm 90 Weitere Informationen: | | für Gewinde GL: | 18 | Faltenbalglänge min. mm: | 42 | Faltenbalglänge max. mm: | 90 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 34,89* | € 57,27* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 46,37* | € 61,79* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 46,89* | € 62,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|