Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-F 757-09 Herst.-Nr.: F 757-09 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chromatographie-Anschlüsse Schraubkappe schwarz aus PPS mit GL-Gewinde, Verteilerkörper aus PTFE mit einem Port mit Innengewinde UNF 1/4“ 28 G zum Anschluss von Mini-Fittings. Mögliche Unebenheiten am Glasteil werden durch eine elastische Dichtlippe und einen dahintersitzenden O-Ring ausgeglichen und dicht verschlossen. Das Medium selbst kommt konstruktionsbedingt nur mit dem Verteilerkörper in Berührung. Sehr gute chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C. Abmessungen: Anschlussgewinde GL 25 für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm 1,6 x 3,2 Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde GL: | 25 | für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | 1,6 x 3,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsanschlusskappe Chromatographie, Sicherheitskappe Chromatographie, schraubverschluss mit anschlüssen, Flaschenverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze, Chromatographie-Aufsatz, Chromatographie-Aufsätze, Chromatographieaufsatz, Chromatographieaufsätze, HPLC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 17,40* | € 29,72* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 23,10* | € 31,85* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,45* | € 32,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|