Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 858-14 Herst.-Nr.: D 858-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Winkelstücke GL EX Verbindungsstück in L-Form aus ableitfähigem PTFE-EX, zwei Anschlüsse mit GL-Gewinde. Anschluss von Schläuchen oder Rohren mit BOLA-Laborverschraubungen EX. Abmessungen: Gewinde GL 14 Durchgangsbohrung mm 6,5 Länge ohne Verschraubung mm 37 Schlüsselweite Vierkant mm 20 Weitere Informationen: | | Gewinde GL: | 14 | Durchgangsbohrung mm: | 6,5 | Länge ohne Verschraubung mm: | 37 | Schlüsselweite Vierkant mm: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Winkelstück GL, Fitting, Fittings, Verbinder, antistatisch, Antistatik, leitfähig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 23,50* | € 38,12* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 31,26* | € 41,08* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,77* | € 41,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|