Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 790-24 Herst.-Nr.: D 790-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kugelschliff-GL-Fittings Übergangsstück aus PTFE, zum Übergang von Kugelschliffen auf GL-Gewinde zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen (z. B. aus PTFE, PFA oder FEP) mit BOLA-Laborverschraubungen. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Kugelschliff S 19 Gewinde GL 18 Durchgangsbohrung mm 10,5 Auslenkwinkel (A) max. 25° Weitere Informationen: | | Kugelschliff S: | 19 | Gewinde GL: | 18 | Durchgangsbohrung mm: | 10,5 | Auslenkwinkel (A) max.: | 25° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 21,48* | € 30,87* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,73* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|