Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 693-14 Herst.-Nr.: D 693-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fass-Mehrfachverteiler EX Schraubkappe passend für Fässer mit Innengewinde und beweglicher Verteilerkörper mit GL-Anschlusshälsen aus leitfähigem PTFE-EX. Bohrung mit Innengewinde M5x6 für Erdungsanschluss am Verteilerkörper. Durch die GL-Hälse lassen sich Schläuche mit max. 14 mm Außendurchmesser einführen. Anschluss von Schläuchen oder Rohren mit BOLA-Laborverschraubungen EX. Weitere Informationen finden Sie bei den baugleichen Fass-Mehrfachverteilern. Abmessungen: für Fass-Innengewinde G 2 / BSP 2" Hälse GL 2x 18 / 1x 25 für Schlauch Außen-Ø max. mm 2x 10 / 1x 14 " Weitere Informationen: | | für Fass-Innengewinde: | G 2 / BSP 2" " | Hälse GL: | 2x 18 / 1x 25 | für Schlauch Außen-Ø max. mm: | 2x 10 / 1x 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,98* | € 290,30* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 278,25* | € 324,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,93* | € 328,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 278,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|