Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 681-08 Herst.-Nr.: D 681-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vario-Schlauchkupplungen Zweiteilige Kupplung aus PVDF zum Verbinden von elastischen Schläuchen (z. B: Viton®, Tygon®, Silikon) mit hartwandingen Leitungen aus PTFE, Glas, Metall oder anderen Kunststoffen. Die Funktionsweise ist einfach wie genial: Der elastische Schlauch wird auf einen Konus geschoben und mit einer Überwurfmutter auf der Kupplung fixiert. Auf der Gegenseite können hartwandige Schläuche und Leitungen mit Außendurchmesser bis max. 10 mm über ein GL-Gewinde und die passende Laborverschraubung angeschlossen werden. Bedingt chemisch beständig, Arbeitstemperatur bis max. +150°C. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø mm 0,8 geeignet für Schlauch-Wandstärke mm 0,8 bis 1,2 Durchgangsbohrung mm 0,8 Anschlussgewinde GL 14 Weitere Informationen: | | für Schlauch Innen-Ø mm: | 0,8 | geeignet für Schlauch-Wandstärke mm: | 0,8 bis 1,2 | Durchgangsbohrung mm: | 0,8 | Anschlussgewinde GL: | 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Kupplung, Kupplungen, Adapter, Schlauch-Kupplung, Schauch-Kupplungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 35,98* | € 57,72* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 48,11* | € 61,96* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 48,34* | € 62,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|