Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D68108 Herst.-Nr.: D 681-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Vario-Schlauchkupplungen Zweiteilige Kupplung aus PVDF zum Verbinden von elastischen Schläuchen (z. B: Viton®, Tygon®, Silikon) mit hartwandingen Leitungen aus PTFE, Glas, Metall oder anderen Kunststoffen. Die Funktionsweise ist einfach wie genial: Der elastische Schlauch wird auf einen Konus geschoben und mit einer Überwurfmutter auf der Kupplung fixiert. Auf der Gegenseite können hartwandige Schläuche und Leitungen mit Außendurchmesser bis max. 10 mm über ein GL-Gewinde und die passende Laborverschraubung angeschlossen werden. Bedingt chemisch beständig, Arbeitstemperatur bis max. +150°C. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø mm 0,8 geeignet für Schlauch-Wandstärke mm 0,8 bis 1,2 Durchgangsbohrung mm 0,8 Anschlussgewinde GL 14 Weitere Informationen: | | Größter Schlauch Innendurchmesser: | 0,8 mm | Material: | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Reg. Markenzeichen: | Tygon ® | Nettogewicht: | 0,0136 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 36,09* | € 58,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 48,06* | € 62,69* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,41* | € 63,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|