Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 623-19 Herst.-Nr.: D 623-19 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktor-Schliff-Mehrfachverteiler Komplett aus PTFE. Schliffkern mit erhabenen Dichtringen auf der Außenseite und gerändeltem Griff zum einfachen Lösen sowie drei GL-Gewindehälsen zum Anschluss von hartwandigen Schläuchen und Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall mit BOLA Laborverschraubungen. Universelle chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Schliff NS 19/26 für Schlauch Außen-Ø max. mm 3 x 8 Hälse GL 3 x 14 Weitere Informationen: | | für Schliff NS: | 19/26 | für Schlauch Außen-Ø max. mm: | 3 x 8 | Hälse GL: | 3 x 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 67,30* | € 102,11* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 89,09* | € 109,08* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 90,14* | € 110,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|