Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-D 608-08 Herst.-Nr.: D 608-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HPLC-Flaschenverteiler Schraubkappe grün aus PP-Glasfaser für Flaschengewinde GL 45 und Verteilerkörper aus PP. Entweder mit vier Anschlüssen mit Verschraubungen passend für Schlauch-Außendurchmesser 1,6 bis 2,0 mm und 2,1 bis 4,0 mm oder mit vier Anschlüssen mit Verschraubungen passend für Schlauch-Außendurchmesser 6,0 mm. Zum Verschließen ungenutzter Anschlüsse liegen vier Verschlussdichtungen bei. Abmessungen: passend für Gewinde GL 45 vier Anschlussstutzen für Schlauch-Außen-Ø mm 6,0 Weitere Informationen: | | passend für Gewinde GL: | 45 | vier Anschlussstutzen für Schlauch-Außen-Ø mm: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), septum 6mm, dichtscheibe für probengläser, flaschen-mehrfachverteiler gl 45, Mehrfachverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 18,70* | € 26,88* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 14,47* | € 28,39* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 21,26* | € 30,40* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,50* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|