| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 608-08 Herst.-Nr.: D 608-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HPLC-Flaschenverteiler Schraubkappe grün aus PP-Glasfaser für Flaschengewinde GL 45 und Verteilerkörper aus PP. Entweder mit vier Anschlüssen mit Verschraubungen passend für Schlauch-Außendurchmesser 1,6 bis 2,0 mm und 2,1 bis 4,0 mm oder mit vier Anschlüssen mit Verschraubungen passend für Schlauch-Außendurchmesser 6,0 mm. Zum Verschließen ungenutzter Anschlüsse liegen vier Verschlussdichtungen bei. Abmessungen: passend für Gewinde GL 45 vier Anschlussstutzen für Schlauch-Außen-Ø mm 6,0 Weitere Informationen: | | passend für Gewinde GL: | 45 | vier Anschlussstutzen für Schlauch-Außen-Ø mm: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), septum 6mm, dichtscheibe für probengläser, flaschen-mehrfachverteiler gl 45, Mehrfachverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze |
| | |
| |