Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oliven gerade (ohne Mutter) PP-natur Gewinde GL 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-D 583-18
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 583-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
Oliven gerade (ohne Mutter) Oliven aus PP, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring. Ausführung gerade oder gebogen. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PP in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 18 Außen-Ø Olive mm 10,8 Innen-Ø Olive mm 7,0 Länge ohne Mutter mm 40
Weitere Informationen:
Gewinde GL:
18
Außen-Ø Olive mm:
10,8
Innen-Ø Olive mm:
7
Länge ohne Mutter mm:
40
Weitere Suchbegriffe: gl-oliven gerade, kunststoff oliven, Schlaucholive, Schlaucholiven, Schlauch-Olive, Schlauch-Oliven, Schlauchtülle, Schlauchtüllen, Schlauchverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 4,46*
€ 6,30*
5
€ 8,50*
ab € 4,51*
€ 6,36*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.