Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) Planflansch PTFE/PEEK/STEEL für Rührwellen Ø (d) mm 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 532-22
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 532-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) Planflansch Optimale Rührkupplung für PTFE ummantelte Rührwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rührwellenaufnahme aus Hastelloy®. Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Porenfreier, eingeschweißter Rotor verhindert Leckagen und Memory-Effekte. Klemmverschraubung aus PEEK-Compound zur sicheren Befestigung der Rührwelle und optimaler Kraftübertragung. Abgestimmt auf Planflansche von Duran (ehemals Schott AG), Abdichtung mit Dichtung Ihrer Wahl. Vierkant mit Schlüsselweite 6 mm zur Aufnahme des Rührantriebs oder einer Rührkupplung. Abmessungen: für Rührwellen Ø (d) mm 10 Höhe (H) mm 160 für Planflansch DN 40 Einschublänge der Rührwelle (L2) max. mm 95 Antriebsglocke (D) Außen-Ø mm 50
Weitere Informationen:
für Rührwellen Ø (d) mm:
10
Höhe (H) mm:
160
für Planflansch DN:
40
Einschublänge der Rührwelle (L2) max. mm:
95
Antriebsglocke (D) Außen-Ø mm:
50
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Magnetrührkopf, Magnetrührkupplungen, magnetrührer, Rührkupplung, Rührkupplungen, Magnet-Rührkopf, Magnet-Rührköpfe, Rührkopf, Rührköpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 1.104,77*
€ 1.263,41*
Frei Haus
ab € 1.114,52*
€ 1.278,40*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,41*
€ 1.503,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,24*
€ 1.498,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,80*
€ 1.445,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,78*
€ 1.395,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,77*
€ 1.314,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.