| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-C 532-22 Herst.-Nr.: C 532-22 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) Planflansch Optimale Rührkupplung für PTFE ummantelte Rührwellen von BOLA. Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rührwellenaufnahme aus Hastelloy®. Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Porenfreier, eingeschweißter Rotor verhindert Leckagen und Memory-Effekte. Klemmverschraubung aus PEEK-Compound zur sicheren Befestigung der Rührwelle und optimaler Kraftübertragung. Abgestimmt auf Planflansche von Duran (ehemals Schott AG), Abdichtung mit Dichtung Ihrer Wahl. Vierkant mit Schlüsselweite 6 mm zur Aufnahme des Rührantriebs oder einer Rührkupplung. Abmessungen: für Rührwellen Ø (d) mm 10 Höhe (H) mm 160 für Planflansch DN 40 Einschublänge der Rührwelle (L2) max. mm 95 Antriebsglocke (D) Außen-Ø mm 50 Weitere Informationen: | | für Rührwellen Ø (d) mm: | 10 | Höhe (H) mm: | 160 | für Planflansch DN: | 40 | Einschublänge der Rührwelle (L2) max. mm: | 95 | Antriebsglocke (D) Außen-Ø mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |