Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschliff-Rühr-Verschlüsse PTFE Kern US Norm 24/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 429-14
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 429-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
Rührverschlüsse
bohlender rührverschluss
rührverschlüsse 8mm
Normschliff-Rühr-Verschlüsse Schliffkern aus PTFE mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhülse. Durch die verringerte Auflagefläche der Dichtringe lässt sich der Kern in der Schliffhülse leichter lösen und Glasbruch reduzieren. Die Spezialdichtung aus PTFE mit einem O-Ring aus FKM sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Abmessungen: Kern US Norm 24/40 für Rührwellen Ø mm 8 Gesamtlänge mm ca. 80 Kappengewinde GL 25
Weitere Informationen:
Kern US Norm:
24/40
für Rührwellen Ø mm:
8
Gesamtlänge mm ca.:
80
Kappengewinde GL:
25
Weitere Suchbegriffe: ptfe dichtung, Rühr-Verschluss, Rührverschluss, Rührerführung, Rührerführungen, NS-Rührkupplung, NS-Rühr-Verschluss, NS-Rührkupplungen, NS-Rührverschluss, NS-Rührverschlüsse, Schliffführung, Schliffführungen, Schliff-Führung, Schliff-Führungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 38,52*
€ 61,79*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 51,22*
€ 66,13*
€ 8,50*
ab € 51,98*
€ 66,86*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.