Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Normschliff-Rühr-Verschlüsse, NS 24/40 Ø 8 mm GL 25 PTFE, Dichtung PTFE/FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C42914
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 429-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelschliff-Dichtring
Normschliff Dichtring
PTFE-Dichtung
Kegelschliff-Dichtung
BOLA Normschliff-Rühr-Verschlüsse Schliffkern aus PTFE mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhülse. Durch die verringerte Auflagefläche der Dichtringe lässt sich der Kern in der Schliffhülse leichter lösen und Glasbruch reduzieren. Die Spezialdichtung aus PTFE mit einem O-Ring aus FKM sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Abmessungen: Kern US Norm 24/40 für Rührwellen Ø mm 8 Gesamtlänge mm ca. 80 Kappengewinde GL 25
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,0778 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 38,44*
€ 60,74*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 51,20*
€ 65,25*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 52,04*
€ 65,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.