Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschlussgefäße PTFE/TFM Inhalt ml 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-A 240-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 240-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschlussgefäß
Aufschlussglas
Druckaufschlussgefäß
Mikrowellen-Aufschlussgefäß
Aufschlussgefäße Formstabiles Grundgefäß und Schraubdeckel aus TFM, homogene, porenfreie Oberfläche. Je 1 Stück Dicht- und Berstfolie montiert, je 10 Stück Ersatzfolien beiliegend. Für Proben bis max. 0,5 g. Abmessungen: Inhalt ml 100 Innenmaße Ø x Höhe mm 35 x 110 Körper Außen-Ø mm 70 Deckel Außen-Ø mm 95 Druck max. bar 15 Temperatur max C° 140
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
100
Innenmaße Ø x Höhe mm:
35 x 110
Körper Außen-Ø mm:
70
Deckel Außen-Ø mm:
95
Druck max. bar:
15
Temperatur max C°:
140
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Aufschlussgefäß, Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, probenbecher 100ml, probenbecher, probengefäß ptfe, Hydrolisier-Gefäß, Hydrolisiergefäß, Hydrolisier-Gefäße, Hydrolisiergefäße, Mikrowelle, Mikrowellen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 498,87*
€ 636,44*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 629,27*
€ 717,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,61*
€ 718,74*
Frei Haus
ab € 638,08*
€ 725,76*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,45*
€ 853,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,35*
€ 846,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,24*
€ 824,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,59*
€ 799,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,27*
€ 748,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 629,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.