Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Aufschlussgefäße, 100 ml, Druck max 15 bar aus PTFE, isostatisch, gepreßt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A24010
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 240-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschlussgefäß
Aufschlussglas
Druckaufschlussgefäß
Mikrowellen-Aufschlussgefäß
BOLA Aufschlussgefäße Formstabiles Grundgefäß und Schraubdeckel aus TFM, homogene, porenfreie Oberfläche. Je 1 Stück Dicht- und Berstfolie montiert, je 10 Stück Ersatzfolien beiliegend. Für Proben bis max. 0,5 g. Abmessungen: Inhalt ml 100 Innenmaße Ø x Höhe mm 35 x 110 Körper Außen-Ø mm 70 Deckel Außen-Ø mm 95 Druck max. bar 15 Temperatur max C° 140
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
1,454 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,52*
€ 637,80*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 628,51*
€ 719,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,72*
€ 720,73*
Lager 340
Frei Haus
ab € 639,20*
€ 727,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,80*
€ 866,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,04*
€ 859,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,61*
€ 836,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,19*
€ 809,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,20*
€ 760,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 639,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.