Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswasch-Flaschen PFA/PTFE Inhalt ml 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-A 118-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 118-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswaschflaschen
Gaswasch-Säule
Gaswaschsäule
gaswaschflasche 500ml
Gaswasch-Flaschen Flasche aus PFA. PTFE-Kopf mit 2 Gewindeanschlüssen.Die Standard-Fritte aus porösem PTFE mit ca. 5µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8x1). Austauschbar gegen den PTFE-Gas-Verteiler mit feinsten Bohrungen (siehe Art.-Nr. N 1501-16), der einen geringeren Vordruck benötigt. Abmessungen: Inhalt ml 500 Gesamthöhe mm 200 Anschluss für Schlauch Außen-Ø mm 2 x 6
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
500
Gesamthöhe mm:
200
Anschluss für Schlauch Außen-Ø mm:
2 x 6
Weitere Suchbegriffe: gaswaschflaschen, Gaswasch-Flaschen, Gaswasch-Flasche, Waschflasche, Waschflaschen, Wasch-Flasche, Wasch-Flaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 338,21*
€ 431,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,72*
€ 467,84*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 426,59*
€ 488,20*
Frei Haus
ab € 428,54*
€ 494,04*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,20*
€ 580,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,14*
€ 578,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,08*
€ 570,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,75*
€ 555,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,59*
€ 507,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 426,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.