Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steilbrust-Flaschen PTFE Inhalt ml 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-A 111-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 111-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steilbrustflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche ptfe
Steilbrust-Flaschen Starkwandig, glatte Innenfläche, ergonomische Griffhilfen auf dem Flaschenkörper und dem Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 25 Gesamthöhe mm 62 Innen-Ø Hals mm 19 Außen-Ø mm 33 Gewinde M 25 x 2,0
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
25
Gesamthöhe mm:
62
Innen-Ø Hals mm:
19
Außen-Ø mm:
33
Gewinde M:
25 x 2,0
Weitere Suchbegriffe: steilbrustflasche, weithalsflasche 25ml, Steilbrust-Flasche, Steilbrust-Flaschen, Flasche, Flaschen, Dose, Dosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 28,51*
€ 48,14*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 37,90*
€ 51,42*
€ 8,50*
ab € 38,44*
€ 51,98*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.