Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln TeWa Kunststoffgriff Typ PB 0,20 x 15 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln TeWa Kunststoffgriff Typ PB 0,20 x 15 mm
Akupunkturnadeln TeWa Kunststoffgriff Typ PB 0,20 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     6834-WE-PB2015
Hersteller:
     TeWa
Herst.-Nr.:
     PB2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
tewa akupunkturnadeln 0,2x15mm
akupunktur nadeln

Die Akupunkturnadeln TeWa Typ PB werden aus hochwertigem chirurgischen rostfreien Stahl hergestellt sind CE-Zertifiziert (Medizinklasse IIa) und EO-Gas sterilisiert. Sie überzeugen durch eine hochwertige Verarbeitung, einen angenehmem Kunststoffgriff sowie kräftige Farben.

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • TeWa Akupunkturnadeln Typ PB
  • aus hochwertigem chirurgieschen rostfreien Stahl
  • mit Kunststoffgriff
  • mit Silikonbeschichtung
  • ohne Führrohr
  • für eine schmerzarme und sanfte Punktion
  • Nadeln einzeln steril verpackt
  • Nadelgröße in Grifffarbe codiert
  • Größe: 0,20 x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln tewa, akupunkturnadel, akupunkturnadeln, Akupunkturnadel, Tewa Akupunkturnadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TeWa
PB2540
ab € 4,93*
Ähnlich
TeWa
PB3030
ab € 4,96*
Ähnlich
TeWa
PB3050
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.