Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln Dongbang 0,22 mm x 25 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln Dongbang 0,22 mm x 25 mm, violett
Akupunkturnadeln Dongbang 0,22 mm x 25 mm, violett
Artikel-Nr.:
     6834-S8DV2225
Hersteller:
     Dong Bang
Herst.-Nr.:
     DV2225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln dongbang
akupunktur nadeln
Dongbang Akupunkturnadeln, violett, 0,22 x 25mm, mit Stahlgriff
Weitere Informationen:
Farbe:
violett RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dong Bang
DV2525
ab € 4,36*
Ähnlich
Dong Bang
DV3030
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.