Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSW NORM-JECT® – Einmalspritze 20ml - 2-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSW NORM-JECT® – Einmalspritze 20ml - 2-teilig
HSW NORM-JECT® – Einmalspritze 20ml - 2-teilig
Artikel-Nr.:
     6834-S20
Hersteller:
     Henke-Sass Wolf
Herst.-Nr.:
     4200.000V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze luer

Die NORM -JECT® Einmalspritzen von Henke Sass Wolf mit überdurchschnittlichen Produkteigenschaften, hervorragender Qualität und einem guten Preis-Leistungs-Berhältnis. Die kirstallklaren Zylinder dern zweiteiligen NORM -JECT® Einmalspritzen sind kristallklar und haben eine gut lesbare Skala in ml. Pyrogenfrei, nicht toxisch und PVC-frei. DIN & GMP geprüft mit deutscher Qualität. Die Spritzen sind einzeln steril verpackt.

Produkteigenschaften:

  • 2-teilige Einmalspritze von HSW
  • Standard-Einmalspritze mit Luer Ansatz
  • kristallklarer Zylinder - besonders leicht laufend
  • gut lesbare Skala mit verlängerter Graduierung in ml
  • ohne Gummistopfen
  • spürbarer Sicherheitsstopp - gegen unbeachbsichtigtes herausziehen
  • Styren, DEHP-, Latex-, Silikon-, Pyrogen- und PVC-frei
  • DIN und GMP geprüft
  • einzeln steril verpackt
  • Größe: 20 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henke-Sass Wolf
4050.000V0
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.