Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ResQ-Board Rettungsbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ResQ-Board Rettungsbrett
ResQ-Board Rettungsbrett
Artikel-Nr.:
     6834-N1RB70000
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N1 RB70000
EAN/GTIN:
     4052919033057
Suchbegriffe:
Reanimationsbrett
Reanimationsplatte
Rettungsbrett
Spineboard

Das ResQ Board Rettungsbrett ist speziell für dein Einsatz bei Reanimationen und der endotrachealen Intubation entwickelt. Die anatomisch geformte Kopfmulde sorgt für die richtige Positionierung bei der Herzdruckmasage und hält den Kopf in überstreckter Position.

Produkteigenschaften:

  • Rettungsbrett aus robustem Polyethylen
  • sehr stabil und trotzdem leicht
  • anatomisch geformte Kopfmulde für eine richtige Positionierung
  • leicht angereute Oberseite schützt gegen verrutschen
  • glatte Untersiete für ein schnelles Unterschieben unter den Patienten
  • nur 2 kg Gewicht
  • Maße (LxBxH): 60 x 42 x 6 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau RAL
Weitere Suchbegriffe: rettungsbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 49,49*
€ 65,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,82*
€ 65,51*
Lager 6834
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,59*
€ 80,62*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.