Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-MKUv1610 Herst.-Nr.: MKUv 1610 EAN/GTIN: 9005382197059 |
| |
|
| | |
| Der Liebherr Medikamentenkühlschrank DIN 58345 MKUv 1610, 142 Liter ist optimal für den Einsatz in Apotheken, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen geeignet. Kühlgeräte für die Medikamentenlagerung müssen besonders hohe Anforderung einheilen. Der Liebherr Medikamentenkühlschrank DIN 58345 MKUv 1610, 142 Liter erfüllt alle Anforderung an die DIN 58345 für eine optimale Medikamentenlagerung. Die flächenbündig verbaute Elektronik ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und schafft in Verbindung mit der hochwirksamen Isolation und dem dynamischen Kühlsystem optimale Lagerbedingungen. Integrierte optische und akustische Alarmsystem warnen bei unerwünschten Temperaturabweichungen. Eigenschaften des Medikamentenkühlschrankes: - Alarm-Test-Funktion:
- Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.
- Digitale Temperaturanzeige:
- Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.
- Umluftkühlung:
- Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.
- Effizientes Kältesystem:
- Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.
- Serielle Bus-Schnittstelle:
- Mit Hilfe der seriellen Bus-Schnittstelle können die Geräte an ein externes Überwachungssystem angeschlossen werden. Für den Fall, dass ein über die Schnittstelle anzuschließendes Überwachungssystem nicht schon vorhanden ist, ist ein Schnittstellenkonverter-Nachrüstsatz als optionales Zubehör erhältlich, wodurch eine Verbindung zu einem PC oder Laptop hergestellt werden kann. Mit Hilfe der Bus-Schnittstelle können bis zu 20 Geräte in Serie geschalten und miteinander vernetzt werden. Temperatur und Alarm können über die Software Liebherr Temperature Monitoring dokumentiert und archiviert werden.
Ausstattung: - Mit elektronischer Steuerung durch Tasten
- Optisches und akustisches Signal bei Störung
- Mit potentialfreiem Kontakt
- Mit 3 kunststoffbeschichtetem Tragerosten
- Unmittelbarer Netzausfallalarm bei Netzunterbrechung für mindestens 12 Stunden
- Gradient 4,3 °C und maximale Fluktuation von 4,6 °C
- Mit hochwertigem Türschloss
- Angenehmes öffnen und schließen der Tür durch ergonomischen Griff und selbstschließender Tür
- 2 Jahre Garantie
Technische Informationen: - Maße Außen (BxTxH): 59,7x 61,5 x 82 cm
- Geräusch-Schallleistung: ca. 47 dB
- Nettogewicht: 39 kg
- Fassungsvermögen 142 Liter
- Nutzinhalt – Gesamtinhalt 109 Liter
- Eingangsspannung 220-240 V
- Anschlusswert: 1,0 A
- Kältemittel: R 600a
- Isolierung: 40 - 40 mm
- Eingangsfrequenz 50 Hz
- Klimaklasse: 4
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,747 kWh / 24h
- Farbe: Weiß
Anforderung der DIN 58345: - Einhaltung einer Betriebstemperatur von +2 °C bis +8 °C
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C
- Geräuschemission von unter 60 dB(A)
- Optische und akustische Warnvorrichtung für Hoch- un Tieftemperaturalarm
- Vorbereitung zur Aufzeichnung der Betriebstemperatur
- Optischer und akustischer Netzausfall-Alarm für mind. 12 Stunden
- Sicherheitsthermostat zur Vermeidung von Temperaturen unter +2 °C
- Mechanische Belastungsfähigkeit der Einbauten mindestens 100 kg/m²
- Abschließbare Tür
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß RAL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Kühlschrank, Medikamentenkühlschrank, liebherr arzneimittelkühlschrank, arzneimittel kühlschrank, Lieherr, Liebherr Kühlschrank, Liebherr Medikamentenkühlschrank, Liebherr Arzneimittelkühlschrank, Arnzeimittel Kühlschrank, Medikamenten Kühlschrank, Kühlschrank Praxis, Kühlschrank Impfstoffe, Impftstoffkühlschrank. Impfstoffe kühlen, Impfstoff Kühlschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.443,98* | € 1.589,15* | | | | Lager 6834 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.443,96* | € 1.589,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.446,70* | € 1.589,91* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.507,67* | € 1.657,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.357,99* | € 1.668,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|