Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arm- & Beinstütze ratiomed mit 5-Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arm- & Beinstütze ratiomed mit 5-Fuß
Arm- & Beinstütze ratiomed mit 5-Fuß
Artikel-Nr.:
     6834-MEG950950
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     MEG 950950
EAN/GTIN:
     4260123933395
Suchbegriffe:
Arm- und Beinstütze
arm- und beinstütze

Die Arm- & Beinstütze ratiomed mit 5-Fuß dient als Auflage zur medizinischen Behandlung. Das Stativ ist besonders langlebig, da es aus verchromtem Stahl und in Deutschland hergestellt wird. Eine hochwertige Polsterauflage aus schwarzem PU-Schaum sorgen für einen angenehmen Komfort.

 

Eigenschaften der Auflage:

  • Stativ aus verchromtem Stahl
  • Qualitätsprodukt "made in Germany"
  • Polsterauflage 30 x 10 cm aus schwarzem PU-Schaum
  • mit Feststellgriff
  • Schraubhöhenverstellbar von ca. 64 bis 87 cm
  • Höhe: 63 - 86 cm
  • Fußdurchmesser ca. 46 cm, mit Antirutschfüßen
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Farbe: Schwarz und Edestahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.