Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionsständer ratiomed mit Flaschenkreuz und Tropfglas, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infusionsständer ratiomed mit Flaschenkreuz und Tropfglas, rot
Infusionsständer ratiomed mit Flaschenkreuz und Tropfglas, rot
Artikel-Nr.:
     6834-MEG80152
Hersteller:
     Ratiomed
Herst.-Nr.:
     MEG 80152
EAN/GTIN:
     4250610521631
Suchbegriffe:
Infusionsständer
Infusionsständer-Tropfglas
infusionsständer

Der Infusionsständer ratiomed mit Flaschenkreuz und Tropfglas, rot ist ein universell einsetzbarer Infusionsständer. Das umfangreiche Zubehör und die Höhenverstellbarkeit machen den Infusionsständer universell einsetzbar.

[cLineBreak]

 

[cLineBreak]

Produkteigenschaften:

[cLineBreak]
    [cLineBreak]
  • Kunststoff-Flaschenkreuz mit 4 Haken
  • [cLineBreak]
  • Qualitätsprodukt Made in Germany
  • [cLineBreak]
  • Belastbarkeit 2 kg pro Haken
  • [cLineBreak]
  • glänzende Beschichtung
  • [cLineBreak]
  • Höhe min. 1,35 m / max. 2,15 m
  • [cLineBreak]
  • Schraubhöhenverstellung
  • [cLineBreak]
  • 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig
  • [cLineBreak]
  • 1 Tropfglashalter schwarz mit Abtropfglas
  • [cLineBreak]
  • Material: Stahl
  • [cLineBreak]
  • Packung: 1 Stück
  • [cLineBreak]
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.