Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopoint Einmalkanüle Gr. 14, G 23 x 1 1/4" / ø 0,60 x 30 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Neopoint Einmalkanüle Gr. 14, G 23 x 1 1/4" / ø 0,60 x 30 mm, blau
Neopoint Einmalkanüle Gr. 14, G 23 x 1 1/4" / ø 0,60 x 30 mm, blau
Artikel-Nr.:
     6834-L10214
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     L1 0214
EAN/GTIN:
     4052919030599
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Neopoint Kanülen sind aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl und mit einem Luer-Lock-Ansatz aus Kunststoff versehen. Dieser Ansatz ist ein transparenter, nach ISO 6009 farbcodierter Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen. Von der i.m.-Injektion bis hin zur Neuraltherapie für unterschiedliche Indikationen anwendbar. 

Produkteigenschaften:

  • Neopint Einmalkanüle aus dem Standardprogramm
  • für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intraaterielle Injektionen
  • nach ISO 7864 und DIN 13097
  • Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Spezial Facettenschliff für eine schmerzarme Punktion und ein geringes Trauma
  • Dünnwandkanüle mit Luer-Lock Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen für Spritzen
  • transparenter, farbcodierter Kanülenansatz nach ISO 6009
  • einzeln steril, im Peel-Pack verpackt
  • Nr. 14: 23G x 1 1/4" - 0,60 x 30 mm, blau
Weitere Informationen:
PZN:
363464
Kanülen Größe:
0,60 x 30 mm
Farbe:
blau RAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
10
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 3,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 3,88*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,87*
Zubehör
DOMETRA
2296304
ab € 8,69*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.