Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Ohrtrichter Heine Unispec für Kinder, 2,5 mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Ohrtrichter Heine Unispec für Kinder, 2,5 mm, grau
Einweg-Ohrtrichter Heine Unispec für Kinder, 2,5 mm, grau
Artikel-Nr.:
     6834-I5B0011242
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     B-000.11.242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmaltrichter
Einwegtrichter
Dauergebrauchstip
Dauergebrauchstrichter

Die Einweg-Ohrtrichter Heine Unispec für Kinder, 2,5 mm, grau sind durch ihre Größe und Form optimal für Kinder geeignet. Die hygienischen und sicheren Ohrtrichter sind nur für den Einmalgebrauch geeignet. Das Original von Heine in geprüfter Qualität und ohne scharfe Kanten. 

Optimal für die folgenden Otoskope:

BETA100, K100

Eigenschaften der Einweg-Tips:

  • Für Erwachsene
  • Besonders hygienisch und sicher
  • Größe: 2,5 mm
  • Farbe: grau

Optional:

Hochwertiger Tip-Spender als Zubehör erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau RAL
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,97*
€ 12,92*
Lager 6834
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 85,51*
€ 100,64*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 107,64*
5 Tage
18
pro Paket
€ 5,90*
ab € 100,80*
€ 117,91*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,64*
€ 119,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,52*
€ 118,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,75*
€ 115,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,44*
€ 114,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 94,89*
€ 112,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 85,51*
€ 101,76
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heine Optotechnik
B-000.11.241
ab € 81,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.