Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arterienklemme - nach Kocher, gerade, 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arterienklemme - nach Kocher, gerade, 14,5 cm
Arterienklemme - nach Kocher, gerade, 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     6834-I5010
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I5 010
EAN/GTIN:
     4052919023782
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Klemmen
Arterienklemme
Kocherklemme
arterienklemme gerade 145 mm

Die Arterienklemme nach Kocher wird aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Sie dient der primären Blutstillung und dem Fassen und Halten durchtrennter Blutgefäße (Arterien). Diese Kocher Klemme ist sterilisierbar und somit für den Mehrweg Gebrauch geeignet. Die Kocher Arterienklemme hat eine gerade Form, ein gereiftes Maul und ist mit einer Sperre versehen.

Artikelmerkmale:

  • Arterienklemme nach Kocher
  • aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
  • gerade Form
  • gereiftes Maul
  • 1 : 2 Zähne
  • mit Sperre 
  • sterilisierbar bis 134°C im Autoklav 
  • einfache und leichte Handhabung
  • Länge: 14,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber RAL
Weitere Suchbegriffe: kocherklemme gerade, kocherklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 4,69*
Lager 6834
30
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 5,16*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I7 1010
ab € 3,38*
Zubehör
Medispray
I7 10
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.