Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wing-Flo® Venenpunktionskanüle, G25, 0,50 x 19 mm, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelkanülen (Perfusions- oder auch Butterfly Kanülen) Wing-Flo 25 G - 19 x 0,50 mm - orange (50 Stück), Detailansicht
Flügelkanülen (Perfusions- oder auch Butterfly Kanülen) Wing-Flo 25 G - 19 x 0,50 mm - orange (50 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6834-I40025
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I4 0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelkanüle
Perfusionsbesteck
Venenpunktionsbesteck
Venenpunktionskanüle

Wing-Flo® Perfusionskanülen für die Kurzzeitinfusion aus hochwertigem Edelstahl. Leicht geneigte Kanüle aus Edelstahl für ein einfaches Einführen. 3-K Spitze für geringes Venentrauma. Flügel und ein flexibler Katheter bieten optiale Bedingungen. Einzeln steril verpackt im 50er Pack erhältlich.

Produkteigenschaften:

  • Wing-Flo® Venenpunktionskanüle / Perfusionsbesteck
  • geneigte Kanüle aus Edelstahl mit 3-K Schliff für ein leichtes Einführen und geringes Venentrauma
  • Kanüle in Flügelform - flexible Flügel zum sicheren Fixieren
  • für kurzzeitige Injektionen / Infusionen
  • Farbcodierung als Größenkennzeichnung
  • transparenter, knickfester 30 cm langer Schlauch
  • Verschlusskonus mit Luer-Lock Ansatz
  • einzeln steril verpackt
  • G25, 0,50 x 19 mm, orange
Weitere Informationen:
PZN:
06869153
Farbe:
Orange RAL
Größe::
25G - 0,50 x 19 mm, orange
Weitere Suchbegriffe: perfusionsbesteck 25g, flügelkanüle
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 12,82*
6 Tage
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,43*
€ 13,23*
Lager 6834
200
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,77*
€ 14,86*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 15,46*
€ 22,19*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahlhausen
7070041072
ab € 11,54*
Zubehör
Smith & Nephew
66047717
ab € 70,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.